Disco de corte diamantado universal para estaleiros de obras
Disco de corte diamantado universal para estaleiro de obra
DISCO DIAMANTE MULTIBLADE 1.8 D.125MM
Art.
0668000126
EAN 4056807120881
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
Disco de alta qualidade para utilização em estaleiros de obras com materiais variados
- Segmentos de ventoinha para uma melhor dissipação de calor e remoção de pó em comparação com segmentos convencionais
- Maior desempenho de corte
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para fresadora de abrir roços
Betão antigo, betão, tijolo clínquer, Poroton, betão abrasivo, tijolo sílico-calcário
Diâmetro (Ø) | 125 mm |
Furação | 22,23 mm |
Altura do segmento | 10 mm |
Espessura do segmento | 1,8 mm |
Número de segmentos | 9 UNID |
Ligação do segmento | Sinterizado |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |